Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mobil iroda készlet
A kisméretű iroda menet közbeni használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ergonomikus háromszög alakú szár a könnyű íráshoz
Tartalmaz egy praktikus tárolódoboz
Szállítási terjedelem
- 1x tűfilc szuperfinom, fémtokozású heggyel, hegyszélesség kb. 0,3 mm, tinta színe: Fekete
- 1x golyóstoll, vonalvastagság: közepes, tinta színe: Kék
- 1x töltőceruza radírral, vonalvastagság: 0,5 mm
- 1x szövegkiemelő, vonalvastagság kb. 1 - 4 mm, fluoreszkáló szín: Sárga
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!