Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mini racsnis csavarhúzó 12 részes
Bitszalag (10 részes) és PH2 bit
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Fogantyú: Kétkomponensű markolat
- Szár: Rövid bittartó szár mágnessel, matt krómozott
- Kihajtás: DIN 3126-D 6.3
- Nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz szűk helyeken
- 3 állású állítókerék: Könnyű irányváltás munkavégzés közben, egy kézzel állítható
- 45-fogas, max. nyomaték akár 40 Nm
- Változtatható csatlakozórendszer minden hatlapú bithez (6,35 mm = 1/4 colos)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!