Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy mikroszálas gépkocsi-törlőkendő
Nagy teljesítményű mikroszálas kendő nedves tisztítás utáni szárításhoz az autóiparban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A kiváló minőségű és puha (nagy) mikroszálas kendő kiválóan, kivételes vízfelvétellel képes felszívni a vizet.
Erősen nedvszívó
A nagy szálhossznak köszönhetően nagy vízfelvételre képes – akár 500%
A plüssszerkezet akár saját súlya ötszörösének megfelelő vizet is képes felszívni
- Gyors, egyszerű és kíméletes szárításhoz és magasfényű polírozáshoz ideális
- Tökéletes törlőruha a gépkocsik nedves tisztítása után
Hurokmentes
Nem hagy karcolásnyomokat, és nagyon kíméletes a festéshez
Könnyű tisztíthatóság
Mosógépben 60 °C-on mosható (lágyító nélkül)
XL formátum
Mosógépben 60 °C-on mosható (ne használjon textilöblítőt)
Bármilyen autófestéshez
A vízzel való mosás után a ruhával törölje végig a gépkocsit.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!