Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mikroszálas kendő, duó
Az egyik oldal a tisztításhoz, a másik oldal a polírozáshoz való
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Két különböző oldal
- Rövid bolyhú oldal mindenfajta felület tisztításához
- Magas bolyhú oldal víz felszíváshoz és polírozási munkához
Hurokmentes
- Nem karcolja a festéket
- Optimális magas fényt kölcsönöz a felületnek
Jól felfogja a szennyeződéseket
- Optimális tisztítási eredmények
- Eltávolítja a zsíros lerakódásokat
Univerzális használatra
- Szárazon
Az elektrosztatikus feltöltődés révén megköti a port
- Nedvesen
Eltávolítja a durva és zsíros szennyeződéseket
- Jóformán szöszmentes
60 °C-ig mosható
- Ne használjon öblítőszert
- Használat után szárítsa meg a levegőn
60 °C-ig mosható (ne használjon textilöblítőt)
Mikroszálas kendő két különböző oldallal, kiváló és univerzális használatra. A kétoldalas több célra használható kendőnek két különböző oldala van, amelyek megfelelőek a lehető legtöbb alkalmazásra: A hosszú szálakat tartalmazó oldal különösen alkalmas olyan részecskék felszedésére, mint például polírozás után visszamaradt szemcsék, és egyéb szennyeződések, mint a por stb. Ez az oldal különösen kíméletes a festékekkel szemben, mert a szennyeződések részecskéi mélyen betapadhatnak a szálak kötegébe, így az apró karcolások kockázata csökken. A hosszú szálakat tartalmazó oldal ideális a műszerfal területén is, mivel könnyen elérhetők vele a kezelőszervek, mint például a navigációs eszköz vagy a ventilátorok, és nem maradnak pornyomok a gombokon. A kendő sima oldala ideálisan alkalmas felületek letörlésére. Használhatja a fényezés ellenőrzésekor, és letörölgetheti vele a fényezést, mintegy végső lépésként a magas fény és csillogás elérése érdekében. Ezen túlmenően, ez az oldal alkalmas általános belső tisztítási feladatokra: Használhatja a műszerfalon vagy az üléshuzatokon. Az üléshuzatok (szövet és bőr) szennyeződéseinek eltávolításához is használhatja a nedves kendőt. A Pro Duo mikroaktív kendő használható szárazon vagy nedvesen. Ennek eredményeként a kendő használható műanyag tisztítására, polírozáshoz, felni tisztításra vagy a műszerfal karbantartására. Továbbá, a kendő használható festett felületek tisztítására és fényezésére is, fátyolosodás nélkül.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!