Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Mikroszálas kendő, BASIC
Mikroszálas kendő, BASIC - 1
Mikroszálas kendő, BASIC - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Mikroszálas kendő, BASIC

Mikroaktív kendő, jármű karbantartáshoz és ápoláshoz ideális
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
Kiemelkedő tisztítóerő


  • Szárazon

A sztatikus hatás révén vonzza a port


  • Nedvesen

Eltávolítja a durva és zsíros szennyeződéseket



Tisztítószerek használata nélkül tisztít


  • Költségtakarékos

  • Alacsony környezeti hatás


Hurokmentes


Nem hagy karcolási nyomokat



Géppel akár 60 °C-on is mosható.


  • Ne használjon öblítőszert.

  • Használat után szárítsa meg a szabad levegőn
Megjegyzés

60 °C-ig mosható (ne használjon textilöblítőt)

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.