A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ELMO® rögzítőkapocs
75° „Easy Entry” beépítés egyszerű szereléshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ovális furat a szerelés közbeni oldalsó beigazításhoz forgácslap-csavarral vagy beütődübellel
- Speciális belső megerősítés a megnövelt fékellenállásért
- Központjelölő a bilincs pontos beigazításához
- EN16-EN40: Reteszeléssel
- EN16-EN40: 11 mm horonyszélességű profilsínekbe történő behelyezéshez
- Gyártási hely: Németország
- EN16-EN40
5 mm-es beütődübel ∅, M6 tőcsavarokra csavarozható (pl. SCZ tartókapocs)
- EN50-EN63
∅ 6 mm-es beütődübelhez
ETA-18/0957 az ETA-12/0452 típussal együtt
Merev műanyagból készült W-IS-EL-F, WPKu-EM-F és WPKu-EM-F-H0 csövek felületi fektetésére
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!