Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tesztvezeték hosszabbítók

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tesztvezeték hosszabbítók

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható
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
Az ábrán látható termékek 4 mm-es biztonsági csatlakozódugóval és érintkezőlamellákkal vannak felszerelve, visszazárható blisztercsomagolásban szállítjuk őket a pormentes tárolásért.


  • 4 mm-es egymásba helyezhető biztonsági csatlakozódugó mindkét oldalon.

  • Vezetékek: kétszeresen szigetelt, nagyon rugalmas, sodrott szilikon vezeték, 2,5 mm² keresztmetszet.

  • Hossza: 1,5 m.

  • Névleges áramerősség/feszültség: 32 A/1000 V CAT III.

  • Szállítási terjedelem: egy piros és egy fekete tesztvezeték.