Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mérőszalag lézertávmérővel
5 m-es mérőszalag 40 m-es tartományú távmérővel.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szalag:
- 5 m x 19 mm-es acélszalag matt nejlonbevonattal
- Kettős metrikus beosztás: elöl vízszintes, hátul függőleges
- Mágneses véggel, csúszásmentes gumiborítással
- Fixen rögzíthető és a nagy alsó gomb megnyomásával visszahúzható
- Fém övcsipesz
- Pontossági osztály: II
Távolságmérő:
- Méréstartomány 0,2–40 m
- Pontosság +/- 5 mm 40 m távolságnál
- Felület és térfogat automatikus kiszámítása
- Mértékegységek: m/láb/col
- Az aktuális mérés és az előző mérés megjelenítése
- Háttérvilágítású 24 x 13 mm-es kijelző
- 3,7 V – 380 mAh Li-ion akkumulátor, USB-n keresztül újratölthető.
Kompakt, ergonomikus kialakítású tok: 82 x 47 x 72 mm
Szállítási terjedelem: mérőszalag, USB-/Micro USB-kábel, használati utasítás.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!