A készlet tartalma:
Antipánik funkcióval ellátott ereszkedő
- Kézi szabályozású ereszkedő
- Az automatikus rögzítés az ereszkedés megkezdésével és a kar megnyomásával aktiválható
- Lehetővé teszi a szabályozott sebességgel történő ereszkedést
- 10,5–11 mm átmérőjű kötelekhez használható
- Alumíniumból készült
- Tömeg: 477 g
- Megfelel az alábbi szabványoknak: EN 341/A; EN 12841 type C
- III. kategóriájú egyéni védőfelszerelés
Vészhelyzeti emelőeszköz
- Fekete félstatikus kötélből, beépített karabinerből, 1/4-es erőátviteli emelőcsigából és önzáró rögzítőberendezésből áll
- Hossz: 1 m
- Hálós gumiköpennyel felszerelve a megtörés kockázatának csökkentéséhez
- Megfelel az alábbi szabványoknak: EN 567; EN12278; EN 566; EN 354; EN 795/B
- III. kategóriájú egyéni védőfelszerelés
Rögzítő hevederek
- Poliamid szövetből készült zárt hurkú pánt
- Hossz: 1,80 m; szélesség: 25 mm
- Szakítószilárdság: 35 kN
- Megfelel az alábbi szabványoknak: EN 354; EN 795/B
- III. kategóriájú egyéni védőfelszerelés
Piros félstatikus kötél
- Két varrott fűzőlyukkal ellátott kötél
- Hossz: 20 m
- Átmérő: 11 mm
- Szakítószilárdság: 25 kN
- Megfelelés: EN 354
- III. kategóriájú egyéni védőfelszerelés
Alumínium nyél
- A kötél kiesését megakadályozó biztonsági zárral
- 8–13 mm átmérőjű kötelekhez használható
- Tömeg: 226 g
- Megfelel az alábbi szabványoknak: EN 567; EN 12841/B
- III. kategóriájú egyéni védőfelszerelés
Két acélkarabinerrel
- Zárnyelv automatikus reteszeléssel
- Megfelel az alábbi szabványnak: EN 362
- III. kategóriájú egyéni védőfelszerelés
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!