Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-DN 2 mennyezeti beütőék
Mennyezeti függesztőelemek vagy merevítőcsatornák rögzítésére gipszkartonozás során. Betonhoz, horganyzott acél.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A hatékony átmenő szereléshez
- Kis fúrási erőfeszítés a kis furatmélységnek és furatátmérőnek köszönhetően
- Nincs szükség további furattisztításra – elegendő a fúrószár háromtényezős szellőztetése
- A Würth porelszívós fúró használatakor nincs szükség további furattisztításra
- Könnyen behelyezhető: A kiálló tüskét kalapáccsal teljesen be kell ütni
- Azonnal terhelhető – nem kell várni
- Nincs szükség speciális fúrásra vagy további szerelőszerszámra
- Megbízható és bevált rögzítés súrlódás révén – elmozdulásvezérelt feszítődübelek
Európai műszaki értékelés, ETA-23/0659:
Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, az EN 1992-4:2018 szabvány szerint, repedezett és nem repedezett betonban:
- Statikus vagy kvázi statikus hatás
- Tűzállóság: R30–R120
Európai műszaki értékelés, ETA-23/0659:
Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, az EN 1992-4:2018 szabvány szerint, repedezett és nem repedezett betonban:
- Statikus vagy kvázi statikus hatás
- Tűzállóság: R30–R120
Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben EN 1992-4:2018 szabvány szerinti jóváhagyással/értékeléssel, beton esetén
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
Könnyű szerelvények rögzítésére
- Könnyűszerkezetes mennyezetburkolatok és álmennyezetek, fémprofilok, perforált szerelősínek, kábeltartók, függesztékek, falécek, fagerendák stb.
A W-DN 2 (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható.
Könnyen beépíthető: Illessze be, üsse be a síkba, és kész!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!