Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menetvágó készlet HSS M3-M12, 44 db 8.4.1 rendszerkofferben
Teljes készlet M3–M12 szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélban, továbbá öntöttvasban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A menetvágók az alkalmazásuknak megfelelően, valamint átmérőik szerint vannak elrendezve
- Kiváló minőségű, lézerrel feliratozott szivacsbetét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!