Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menetvágó, NES 3 35–152 mm-es és 1 3/8 colos–6 colos külső menetekhez
35–152 mm-es és 1 3/8”–6”-os külső menetekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Könnyen beállítható minden menetátmérőhöz és menetemelkedéshez
- Nincs szükség kalibráció elvégzésére
- Bal- és jobbmeneteknél is használható
- Szabványos metrikus és collos menetekhez, 60°-os kapcsolódási szöggel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!