Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menettömítő szalag
Univerzális menettömítő anyag, metál vagy műanyag menetes csatlakozások tömítésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Egyszerű beigazítás és beállítás
- Nincs szükség további kenőpasztára
DVGW által bevizsgált gázcsövekhez, ivóvízcsövekhez (hideg/meleg) és fűtőcsövekhez az NV-5142BP7097 Class ARp engedélynek megfelelően
| Felhelyezési utasítások | ||
| Fém, menetes, colos | Csavarmenetek száma* | Csatlakozások max. száma (160 m-en) |
| ½ | 6 - 8 | 400 |
| ¾ | 7 - 9 | 275 |
| 1 | 8 - 12 | 192 |
| 1½ | 10 - 15 | 105 |
| 2 | 15 - 25 | 57 |
| 2½ | 20 - 30 | 34 |
| 3 | 25 - 35 | 23 |
| 3½ | 30 - 40 | 17 |
| 4 | 35 - 45 | 12 |
| *Az adatok tájékoztató jellegűek. A nem az ISO 7/1 szerint gyártott meneteknél a csavarmenetek száma több vagy kevesebb is lehet. Műanyag menetek esetén (max. 1½) a csavarmenetek száma megduplázódik. | ||
DVGW által bevizsgált gázcsövekhez, ivóvízcsövekhez (hideg/meleg) és fűtőcsövekhez az NV-5142BP7097 Class ARp engedélynek megfelelően
Kiválóan alkalmas sűrített levegőhöz, hidraulikus, pneumatikus és számos más alkalmazáshoz.
Olyan tömítőcsatlakozásokhoz, amelyek a menetet tömítik (max. 4 colos fémmenethez, max. 1½-es műanyag menethez) a következő alkalmazások esetében: hideg ivóvíz, meleg ivóvíz, max. +130 °C-os forróvíz, fűtéshez és gázhoz
Érdesítés a menetben. A menet kezdetétől indulva tekerje fel a tömítőszalagot átlósan, a menet irányában feszítve. Ne helyezze be a ragasztószalagot közvetlenül a menetbe. Vágóeszközzel vágja le a tömítőszalagot, majd nyomja meg a szabad végét. Csőkulccsal csavarozza be és húzza meg. Szükség esetén igazítsa be újra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!