Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
8 elem található a(z) 49 verziókkal
DIN 7500-1, laposfejű, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Méretek a DIN EN ISO 14583 szabványnak megfelelően, nemesacél, A2, felületkezeletlen, súrlódásgátló bevonat
DIN 7500-1, laposfejű, betétedzett (-O-) horganyzott acél, fekete (A2R)
Méretek a DIN EN ISO 14583 szabványnak megfelelően, acél, 10.9-es szilárdsági osztály, átlátszó, cink-nikkel (P3E), csúszóbevonat
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
DIN 7500-1 (méretek az ISO 7045 szerint), CE alak, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
DIN EN ISO 14583 előírásainak megfelelő méretezés, 10.9 acél, cinklamella bevonat (ZFSHL), tömítő és súrlódásgátló bevonat
DIN 7500-1, laposfejű, betétedzett (-O-) horganyzott acél (A2K)
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.