Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance
Cinköntvényből készült Performance menetmetszőtartó kerek menetmetszők befogásához a DIN EN 22568, DIN EN 24231 és a gyári szabványoknak megfelelően, új fejlesztésű, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátadást garantáló, acélból készült, fekete bevonatos fogantyúkkal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonságos munkavégzés nagy erők alkalmazása esetén is
Rendkívül nagy teherbíró képesség a normál típusokhoz képest, köszönhetően az új szerszámgeometriának és a kisebb gyártási tűrésekkel rendelkező új gyártási eljárásnak
Kényelmes használat
A finoman járó, sűrűn recézett, strapabíró rögzítőcsavarok csavarhúzó nélkül teszik lehetővé a menetmetsző befogását
Fenntartható termelés
Acélból készült, fekete bevonatos fogantyúk és porbevonatos menetmetsző test
A menetmetszőt a menetmetszőtartó nyílásába, a középső csavar magasságába kell helyezni. Először a középső csavart kell meghúzni csavarhúzó segítségével. Ezután a két szemben lévő csavart kell meghúzni, hogy a menetmetsző megfelelően legyen befogva. Ezt a lépést a hátralévő két csavar meghúzása követi, amelyek biztosítják a menetmetsző rögzítését. Ezután a menetmetszőt függőlegesen kell a munkadarabra helyezni. A két fogantyúnak köszönhetően a kezelő nagyobb erőt fejthet ki, így a metszés egyszerűen elvégezhető. A „HSS Performance” és a „HSCo Multi Performance” menetmetszők kétoldalas metszési képességüknek köszönhetően mindkét oldalról használhatók. Menetmetszésnél elegendő mennyiségű kenőanyagot kell használni. Két fordulat után a menetmetszés egy rövid visszafordítással megszakítható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!