Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menetvágók DIN 225
Csavaros acél fogantyúkkal, zárt és hornyolt menetmetszők fogadásához DIN EN 22568 és DIN EN 24231 szerint.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tartós kivitel és biztonságos rögzítés
Cinköntvényből készült ház recézett szorítócsavarokkal és 90°-os csúccsal, menetmetsző felszereléséhez.
A menetmetszőt a menetmetsző tartóba kell helyezni, a középső csavar magasságába. A csavarokat csavarhúzóval kell meghúzni. A menetmetszőt függőlegesen kell ráállítani a munkadarabra. Mindkét oldalon használható. Vágás végzésekor elegendő vágóolaj adagolása szükséges. Két fordulat után a vágás egy rövid visszafordítással megszakítható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!