Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menetmetsző Szabványos metrikus ISO-menethez, HSCo Multi Performance
HSCo nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző a szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozóval vagy manuálisan, menetmetszőtartóval szinte bármilyen anyagban használható, például 1400 N/mm² szilárdságú acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rugalmasan használható akkus fúrócsavarozóval és esztergagépen
A gyári szabványú, 25x9 mm külső átmérőjű menetmetszőkkel időtakarékosan elvégezhetők a méretpontos vágások (M3–M10) és a külső menetek javítása (M3–M12) a hárompofás befogótokmányban a speciális fejlesztésű adapterrel való együttes használat mellett.
Gazdaságosan használható manuálisan
Öt szerszám helyett csak egy menetmetszőtartó szükséges M3–M12 külső menetek manuális vágásához.
Kiemelkedő teljesítmény
- Akár háromszor hosszabb élettartam az 5% kobaltötvözetnek, a felületnitridálásnak és az újonnan kifejlesztett szerszám-geometriának köszönhetően
- Kiváló forgácselvezetés a vágás irányában a kezdő horonynak köszönhetően
Szinte minden anyaggal használható
Újonnan kifejlesztett szerszám-geometria optimalizált élszöggel
Nagyfokú folyamatbiztonság
a leppelt, nitridált felületnek és a hosszabb vágóélnek köszönhetően
Egyszerűen használható
- Egyszerűbb vágás és kisebb nyomaték a hagyományos menetmetszőkhöz képest
- Kisebb súrlódás a hagyományos menetmetszőkhöz képest
- Mindkét oldalon használható a kétoldalas vágóélnek köszönhetően
- Menetvágásnál elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A menetmetszők hagyományos menetmetszőtartókkal manuális használatra, esztergán és akkus fúrócsavarozóval történő használatra egyaránt alkalmasak (0659 990 001 elemmel).
- Manuális használat esetén vegye figyelembe a következőket: A menetmetszőt a menetmetsző tartóba kell helyezni, a középső csavar magasságába. A csavarokat csavarhúzóval kell meghúzni. A menetmetszőt függőlegesen kell ráállítani a munkadarabra. Mindkét oldalon használható. Két fordulat után a vágás egy rövid visszafordítással megszakítható.
- Akkus fúrócsavarozókkal vagy esztergagépeken történő használat esetén vegye figyelembe a speciálisan erre a célra tervezett adapter kezelési útmutatóját, elem 0659999001.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!