Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi menetfúró készlet 14 részes. HSCo többfunkciós átmenő furatos M3–M12
MFD Speed premium nagysebességű fúrókkal és többfunkciós átmenő furatos menetfúrókkal a sokoldalú használatért szinte bármilyen anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúrószár
- A Speed geometriának köszönhetően akár 50%-kal gyorsabb a hagyományosan köszörült spirálfúrószáraknál
- 135°-os csúcsszög és optimalizált kereszt kihegyezés az elsőrendű központosításhoz
- Exkluzív Vario spirál
- Háromoldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
- Kizárólag a Würthnél kapható
Gépi menetfúró
- Rugalmas használat akkus csavarozókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban a kiegészítő sokszögalakú szár révén, amely megakadályozza a fúrótokmányban az elfordulást.
- Megfelelő a hagyományos alkalmazásokhoz, köszönhetően a négyszögletes rögzítésű egyenes szár tartásának
- Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria kisebb homlokszöggel a horonyban, valamint optimalizált hátszöggel és mikrogeometriával
- Akár háromszor hosszabb élettartam a Würth összes bevonat nélküli gépi menetfúrójánál
- Kitűnő forgácselvezetés, meggátolja a forgácsok felhalmozódását
- Kizárólag a Würthnél kapható
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni
- Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen teljesen el kell távolítani a szerszám kezdő hornyát a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!