Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi menetfúró készlet Acél, zsákfurat M3-M12
14 db. Precíziós spirálfúrókból és zsákfurathoz való menetfúrókból álló készlet hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró
- Optimalizált keresztköszörülés a hagyományos fúrókoronákhoz képest 20%-kal kisebb fogásvételi erőhöz, valamint a gyorsabb fúrási folyamathoz és a kíméletesebb munkavégzéshez
- Az optimalizált keresztköszörülés központosítás nélküli precíz pontfúrást tesz lehetővé, akár íves felületeken is
- Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz
- Gőzkezelt felület a kitűnő hűtő-kenőanyag tapadás, valamint a lerakódások kisebb mértékű felhalmozódásának érdekében
Gépi menetfúró
- A vágási geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki
- Optimalizált mikrogeometria és átlósan lépcsőzött menetes rész a magas folyamatbiztonságért és a hosszabb élettartamért a hasonló gépi menetfúrókhoz képest
- Fúráskor és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A szerszám/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
- Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!