Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi menetfúró készlet 14 részes. Acél, SMART STEP, M3–M12, zsákfurat
Nagy teljesítményű, SMART STEP technológiával rendelkező fúrószárakból álló készlet nagy pontosságú kör alakú furatokhoz és zsákfurathoz való menetfúrókhoz, hosszú forgácsolású, ötvözetlen acélok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerben kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúró
- Nagyon pontos körkörös furatok
- Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Rendkívül kényelmes, fáradságmentes és gyors fúrás
- Nincs csavarodás, és optimális az erőátvitel a fúrótokmányban a 3 oldalú szárnak köszönhetően (4 mm-es átmérőtől)
Gépi menetfúró
- A vágási geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki
- Optimalizált mikrogeometria és ferde menetes rész a magas folyamatbiztonságért és a hosszabb élettartamért a hasonló gépi menetfúrókhoz képest
ORSY® rendszerhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és könnyű nyitás
- Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni
- A részletes információk, pl. az ajánlott vágási értékek, az egyes termékeknél találhatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!