Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi menetfúró készlet Acél, SMART STEP, M3-M12, átmenő furat, 14 darab
Nagy teljesítményű, SMART STEP technológiával rendelkező fúrószárakból álló készlet nagy pontosságú kör alakú furatokhoz és NeoTap átmenő furathoz való menetfúrókhoz, acélok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig. ORSY® rendszerkazettában kapható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúró
- Pontos körkörös furatok
- Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Rendkívül kényelmes, fáradságmentes és gyors fúrás
- Nincs csavarodás, és optimális az erőátvitel a fúrótokmányban a 3 oldalú szárnak köszönhetően (4 mm-es átmérőtől)
Gépi menetfúró
- Újonnan kifejlesztett geometria, balmenet és spirális bemenet kombinációja
- A legújabb készremunkálási eljárásnak köszönhetően homogenizált felületszerkezet
- Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint az összes többi bevonat nélküli gépi menetfúró esetében
- A dőlésszöget pontosan acélanyagokhoz alakították ki
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A részletes információk, pl. az ajánlott vágási értékek, az egyes termékeknél találhatók.
A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen teljes mértékben el kell távolítani a szerszám spirális bemenetét a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!