Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Acél SMART STEP EU+ és NeoTap M3–M12 átmenő furathoz való gépi menetfúró készlet 14 részes
Nagy pontosságú kör alakú furatokhoz való, szabadalmaztatás alatt álló, rendkívül egyenetlen emelkedésű lépcsősfúróhegy-geometriával rendelkező SMART STEP spirálfúrószárakból, és NeoTap átmenő furathoz való menetfúrókból álló készlet, acélok megmunkálásához 1000 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül egyenetlen emelkedésű lépcsősfúróhegy-geometriával rendelkező spirálfúrószár (EU+)
- Nagyon gyors, kényelmes fúrás páratlan élettartammal
- Pontos, körkörös furatok
- Előfúrás nélküli, precíz fúrás kitérés nélkül
- Nincs csavarodás, és optimális az erőátvitel a fúrótokmányban a 3 oldalú szár révén (4 mm-es átmérőtől)
Gépi menetfúró
- Újonnan kifejlesztett geometria, balmenet és kezdő horony kombinációja
- Homogenizált felületszerkezet a legújabb készremunkálási eljárás miatt
- Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos felületkezeletlen gépi menetfúró esetében
- A vágási geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki
ORSY® rendszerhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és egyszerű nyithatóság
Kizárólag a WÜRTH-nél kapható
- Fúráskor és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni
- A részletes információk, pl. az ajánlott vágási értékek, az egyes termékeknél találhatók
- A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen teljes mértékben el kell távolítani a szerszám kezdő hornyát a furatból
- Ennek elmulasztása esetén a vágóélek vagy a szerszám eltörhetnek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!