Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gépi menetfúró készlet Nemesacél, zsákfurat, M3–M12, 14 db
Gépi menetfúró készlet Nemesacél, zsákfurat, M3–M12, 14 db - 1
Gépi menetfúró készlet Nemesacél, zsákfurat, M3–M12, 14 db - 2
Gépi menetfúró készlet Nemesacél, zsákfurat, M3–M12, 14 db - 3
Gépi menetfúró készlet Nemesacél, zsákfurat, M3–M12, 14 db - 4
Gépi menetfúró készlet Nemesacél, zsákfurat, M3–M12, 14 db - 5
Gépi menetfúró készlet Nemesacél, zsákfurat, M3–M12, 14 db - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gépi menetfúró készlet Nemesacél, zsákfurat, M3–M12, 14 db

Precíziós spirálfúrókból és zöld gyűrűs, zsákfurathoz való menetfúrókból álló készlet ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
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
Spirálfúrószár


  • Nagy forgácstér és kis mag a gyors fúráshoz, tökéletes forgácselvezetéssel

  • Nagyon pontos csúcsgeometria a pontos furatokhoz, ideális magfúró furatokhoz


Gépi menetfúró


  • A szerszámgeometriát a megnövelt hátszöggel pontosan nemesacélhoz alakították ki

  • Az extra homogén vágóél-lekerekítés a magas szintű folyamatbiztonságért, valamint a hosszabb élettartamért a hagyományos gépi menetfúrókkal szemben


ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Megjegyzés
  • Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni

  • Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.