Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi menetfúró készlet Acél, VaryTap zsákfurat M3-M12, 14 db
Precíziós spirálfúrókból és zsákfurathoz való menetfúrókból álló készlet általános, széles körű alkalmazásokhoz acélokban, 850 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúrószár
- Optimalizált keresztköszörülés 20%-kal kisebb előtolási erőhöz, valamint a gyorsabb fúrási folyamathoz és a kíméletesebb munkavégzéshez
- Az optimalizált keresztköszörülés központosítás nélküli precíz fúrást tesz lehetővé, akár ívelt felületeken is
- Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz
- Gőzkezelt felület a kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint a lerakódások kisebb mértékű felhalmozódásának érdekében
Gépi menetfúró
- Az újonnan kifejlesztett Vario-geometria meggátolja a forgács felhalmozódását
- Optimalizált vágóél kialakítás a többfokozatú készremunkálási folyamatnak köszönhetően, a kiváló forgácselvezetés és a tökéletesen méretpontos menetek érdekében
- A ferde menetes résznek köszönhetően hátramenetkor kisebb a lepattogzódás veszélye a szerszámon
- A dőlésszöget pontosan acélanyagokhoz alakították ki
- Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint az összes többi bevonat nélküli gépi menetfúró esetében
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!