Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi menetfúró készlet Nemesacél, NeoTap átmenő furat, M3-M12, 14 db
Precíziós spirálfúrókból és átmenő furathoz való menetfúrókból álló készlet ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1000 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúrószár
- Nagy forgácstér és kis mag a gyors fúráshoz, tökéletes forgácselvezetéssel
- Nagyon pontos csúcsgeometria a pontos furatokhoz, ideális magfúró furatokhoz
Gépi menetfúró
- Újonnan kifejlesztett geometria, balmenet és spirális bemenet kombinációja
- A legújabb készremunkálási eljárásnak köszönhetően homogenizált felületszerkezet
- Extrahosszú horony az optimalizált hűtőfolyadék-ellátáshoz a mély menetek esetében
- Akár 50%-kal hosszabb élettartam, mint az összes többi bevonat nélküli gépi menetfúró esetében
- A homlokszöget pontosan nemesacélhoz alakították ki
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen teljes mértékben el kell távolítani a szerszám spirális bemenetét a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!