Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi menetfúró készlet HSCo NeoTap kék átmenő furat, DIN 371/376, 7 db
Innovatív, speciális szerszám általános, széleskörű alkalmazásokhoz acélokban, akár 1200 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Újonnan kifejlesztett geometria, balmenet és spirális bemenet kombinációja
Optimalizált, megbízható forgácselvezetés
A legújabb készremunkálási eljárásnak köszönhetően homogenizált felületszerkezet
Kiváló forgácselvezetés
Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint az összes többi bevonat nélküli gépi menetfúró esetében
A dőlésszöget pontosan acélanyagokhoz alakították ki
Kizárólag a Würthnél kapható
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen teljes mértékben el kell távolítani a szerszám spirális bemenetét a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!