Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
4 az 1-ben készlet VaryTap menetfúrókkal, HSS spirálfúrókkal, bitekkel és bittartóval, 23 db
Minden kéznél van az ORSY rendszerkazettában az acél megmunkáláshoz 1000 N/mm² szakítószilárdságig
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúrók
- Optimalizált keresztköszörülés a hagyományos HSS spirálfúrókhoz képest 20%-kal kisebb előtolási erőhöz, a gyorsabb fúrási folyamathoz és a kíméletesebb munkavégzéshez
- Az optimalizált keresztköszörülés központosítás nélküli precíz pontfúrást tesz lehetővé, akár íves felületeken is
- Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz
- Gőzkezelt felület a hűtő-kenőanyag kitűnő tapadási tulajdonságaiért, valamint a lerakódások mértékének csökkentéséért
Gépi menetfúró zsákfuratokhoz
- Az újonnan kifejlesztett Vario-geometria meggátolja a forgács felhalmozódását
- Optimalizált vágóél minőség a többfokozatú készremunkálási folyamat révén, a kiváló forgácselvezetés és a tökéletesen méretpontos menetek érdekében
- A ferde menetes rész miatt hátramenetkor kisebb a szerszámtörés veszélye
- A vágóél geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki
- Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos felületkezeletlen gépi menetfúró esetében
Bitekkel és bittartóval
- Feltöltött bitrúd PH, TX és imbusz behajtással
ORSY rendszerkazetta
- Egy másik bitrúd felszerelésére tervezték
- A könnyű kezelhetőség érdekében a kazetta a bittartóban lévő bitekkel is bezárható
- Rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
Kizárólag a Würthnél kapható
- Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni
- Kérjük, további információkért, valamint a vágási értékekért tekintse meg az egyes termékeket
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!