Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo Multi Performance menetformázó DIN 2174
A nagy teljesítményű menetformázó olajbarázdákkal (M3-as átmérőtől), amely sokoldalúan használható szinte minden szerszámgépen (most már oszlopos és állófúrókon is) és szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, rozsdamentes acélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1400 N/mm2-es nagy szilárdságú acélokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez és bronzhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Újonnan kifejlesztett szárgenerációjának köszönhetően ez az első menetformázó, amely nem csak CNC megmunkálóközpontokon és esztergákon történő hagyományos használatra készült, hanem első ízben kínálja a menetformázás menetvágással szembeni előnyeit oszlopos és állványos fúrókon (M12-es átmérőig).
- Egy szerszám átmenő furatokhoz és zsákfuratokhoz
- A menetek hidegalakítása miatt nincs forgácsolási probléma
- Akár 4xD menetmélység is elérhető
- Jobb menetfelületi minőség
- Nagyobb menetszilárdság
- Jelentősen hosszabb élettartam
- Teljesen megbízható menetek
A sokszög alakú és a hengeres szár kombinációjával kialakított új generációs szár (M4-M12 átmérőtől)
A sokszög alakú szár meggátolja az elfordulást a fúrótokmányban, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől.
Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria a sokoldalú használathoz szinte minden anyagban
TiN bevonat
A bevonat, amely univerzális alkalmazási területe miatt a legnépszerűbb bevonat a menetformázókon, nagyon hosszú élettartamot és csökkentett súrlódási értékeket biztosít.
Új kenőhorony geometria
Az optimalizált kenőhornyok (M3-as átmérőtől) jelentősen javítják a kenőhatást az érintkezési területen.
X-tűrés a hosszabb élettartamért és a nagyobb folyamatbiztonságért
Kizárólag a Würthnél kapható
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Figyelmeztetés: A menetformázáshoz a menetvágásnál nagyobb és szigorúbb tűréshatárokkal rendelkező speciális előfúrási átmérőre van szükség! A megfelelő magfuratátmérő minden menetformázó műszaki jellemzőjeként tárolva van.
- A menetformázásnál a hűtő-kenőanyag fő feladata a kenés. Minél több kenést alkalmazunk a lehető legnagyobb zsírtartalommal, annál hosszabb az élettartam. A kenés a menet felületi minőségét is befolyásolja! A vízzel kevert hűtő-kenőanyagok esetében acél megmunkálása esetén legalább 8%-os, rozsdamentes acél megmunkálása esetén pedig legalább 12%-os olajkoncentrációt ajánlunk az emulzióban. Az állványos/oszlopos fúrógépekhez a Würth Cut és a Cool Perfect vágópasztát ajánljuk.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a menetformázáshoz kb. körülbelül kétszer akkora teljesítményre (nyomatékra) van szüksége, mint a menetfúráshoz. Ez azt jelenti, hogy a menetvágó eszközök használatakor figyelembe kell venni a kapacitást.
- A szerszám/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!