Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menetesrúd-vágó
Menetesrúd-vágó M6, M8 és M10 menetes rudak egyszerű vágásához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Karos csukló
Ergonomikus fogantyú
Konzol profil
Állítható ütköző
Vágás közben nem okoz sérülést a menetnek
A vágóél nem deformálódik.
Ideális kialakítás
Kezelhető, kicsi és kompakt.
Nem szikrázik
Tűzvédelmi területeken is használható.
Tiszta vágás sorják nélkül
- Egyszerű vágás nagy erőkifejtés nélkül
- Az anyába a vágás után azonnal menet vágható
Állítható, 65 cm-es mérőrúd, jobbra vagy balra illeszthető
Állítható szögű ütköző – gyors és egyszerű.
Puha acélból készült 6,6 – 60 kg/mm2 menetes rudakhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!