Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menetes lépcsős szeg, W-PN G8
Könnyű mennyezetburkolatok, födémgerenda konstrukciók és statikailag összevethető szerelvények rögzítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Betonhoz történő gyors és biztonságos rögzítéshez: álmennyezetek, sínek, csőszerelvények stb.
- Rendszer a szükséges legkisebb furatmélységgel, amely így kiküszöböli a merevítésre mért ütéseket
- Tűzállóság a TR 020 szerint R30-től R90-ig = 0,4 kN, R120 = 0,3 kN, ha a beton nyomószilárdsága ≥ C20/25 és ≤ C50/60
Rendszerjóváhagyás kizárólag DIVA 1 Premium és BST 75 használata esetén
ETA-13/0502
Rögzítőcsap nem teherviselő rendszerek többszörös rögzítéséhez betonban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!