Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Membránalátét/nem légáteresztő alátétfólia, STAMISOL EXTREME PACK 500
Hegeszthető és robusztus membrán kivételes mechanikai szilárdsággal alacsony lejtésű magastetőkhöz vagy ívelt tetőkhöz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Robusztus és tartós
Ellenáll az UV-sugárzásnak, a csapóesőnek és a magashegységi térségek szélsőséges időjárási viszonyainak
Nyomásálló és lyukadásbiztos a DIN 4426 szerint
Biztosítja a magas szintű biztonságot a felszerelés során
Hegeszthető és ragasztható
Hegeszthető bármilyen külső hőmérsékleten, és 5 °C feletti hőmérsékleteken ragasztható is
A Stamisol tetőfóliákat és homlokzati alátétfóliákat csak a Stamisol rendszer tartozékaival szabad kombinálni!
A termékadatokban megadott mechanikai tulajdonságok ±10%-os tűréshatárral rendelkező átlagértékek.
* Hőállóság a rendszergarancia követelményei szerint!
ETA-16/0986
Megfelel a ZVDH UDB/USB osztályra vonatkozó termékadatlapjának.
- Fa-, fém- vagy vakolat alépítményekhez való ragasztáshoz
- Magashegységi térségekben való használatra alkalmas
- Minden tetőburkolathoz (kivéve a nem átszellőztetett palatetőket)
- Minden alapfelülethez használható
- Közvetlenül a szigetelésre szerelhető/minden tetőszerkezethez használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!