A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Membránalátét/nem légáteresztő alátétfólia, STAMISOL EXTREME DW
Kivételesen tartós membrán az igényes alkalmazásokhoz és a szélsőséges időjárási viszonyokhoz a legalább 5°-os alacsony lejtésű magastetőkön vagy ívelt tetőkön
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül robusztus és tartós
- Rendkívül hosszú élettartam minden időjárási körülmény esetén
- Tartós UV-állóság, valamint rendkívül nagy ellenállás hővel és nedvességgel szemben
Nyomásálló és lyukadásbiztos a DIN 4426 szerint
Biztosítja a magas szintű biztonságot a felszerelés során
Sürgős tetőjavításhoz alkalmas
Teljes rendszer a tartós védelemhez az építési területen történő szerelés során
Sokoldalúan kombinálható
Minden szigetelőanyaggal és építőanyaggal kompatibilis (beleértve a bitument is)
Szabályozó
Páraáteresztő, mégis vízzáró, valamint csapóesővel szemben áthatolhatatlan
A Stamisol tetőfóliákat és homlokzati alátétfóliákat csak a Stamisol rendszer tartozékaival szabad kombinálni!
A termékadatokban megadott mechanikai tulajdonságok ±10%-os tűréshatárral rendelkező átlagértékek.
* Hőállóság a rendszergarancia követelményei szerint!
ETA-16/0986
Megfelel a ZVDH UDB/USB osztályra vonatkozó termékadatlapjának.
- Fa-, fém- vagy vakolat alépítményekhez való ragasztáshoz
- Magashegységi térségekben való használatra alkalmas
- Átszellőztetett és nem átszellőztetett tetőszerkezetekhez
- Kifejezetten alkalmas nem szigetelt tetőkhöz és szarufák fölötti szigeteléshez
- Szarufák közötti szigetelés
- Fotovoltaikus panelek alatt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!