Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Membránalátét/nem légáteresztő alátétfólia, STAMISOL ADVANCED ECO
Megbízható és hosszú élettartamú membrán nagy igényeket támasztó alkalmazásokhoz a legalább 15°-os alacsony lejtésű magastetőkön
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Robusztus és tartós
Tartós UV-állóság, valamint nagyon nagy ellenállás hővel és nedvességgel szemben
Nyomásálló és járható
Biztosítja a magas szintű biztonságot a felszerelés során
Sürgős tetőjavításhoz alkalmas
Teljes rendszer a tartós védelemhez a helyszínen történő szerelés során
Kombinálható
Minden szigetelőanyaggal és építőanyaggal kompatibilis (beleértve a bitument is)
Szabályozó
Páraáteresztő, mégis vízzáró, valamint csapóesővel szemben áthatolhatatlan
A Stamisol tetőfóliákat és homlokzati alátétfóliákat csak a Stamisol rendszer tartozékaival szabad kombinálni!
A termékadatokban megadott mechanikai tulajdonságok ±10%-os tűréshatárral rendelkező átlagértékek.
* Hőállóság a rendszergarancia követelményei szerint!
ETA-16/0986
Megfelel a ZVDH UDB/USB osztályra vonatkozó termékadatlapjának.
- Fa-, fém- vagy vakolat alépítményekhez való ragasztáshoz
- Átszellőztetett és duplán átszellőztetett tetőszerkezetekhez
- Kifejezetten alkalmas nem szigetelt tetőkhöz és szarufák fölötti szigeteléshez
- Szarufák közötti szigetelés
- Fotovoltaikus panelek alatt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!