Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Membránalátét és tetőfólia, WÜTOP® Trio UV 2SK
Hosszú ideig ellenáll a kültéri időjárási hatásoknak, valamint a szabványos formában a magas hőmérsékleteknek is.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A WÜTOP Trio UV egy nagy mértékben páraáteresztő, tetőfedő alátét, speciális membránnal. Közvetlenül az átszellőztetett és nem átszellőztetett magastető hőszigetelésére vagy zsaluzatára fektethető.
WÜTOP párazáró/párafékező fóliával és EURASOL ragasztószalaggal kombinálva modern lég- és szélzáró szerkezetek hozhatók létre.
Alkalmasság ideiglenes tetőfedésre/kültéri behatási idő
4 hét varrat- és perforáció védelem nélkül, 8 hét varrat- és perforáció védelemmel
Technológia
3 rétegű, polipropilén alapú, nem légáteresztő alátétfólia speciális funkcionális membránnal.
Biztonság
A PP felső filc csökkenti a megcsúszás kockázatát és háromrétegű kialakításának köszönhetően megvédi a belül elhelyezkedő réteget.
Idő- és költségmegtakarítás
Egyszerű és gyors felhasználás az integrált ragasztószalagoknak köszönhetően (2SK).
Speciális változat palához
A Tetőfedők Német Központi Szövetsége szerint kifejezetten alkalmas ideiglenes tetőfedésre palatetőkhöz
Megfelel a Tetőfedők Német Központi Szövetségének (ZVDH) UDB/USB osztályra vonatkozó termékadatlapjának
A termék elhelyezésével kapcsolatban olvassa el a Tetőfedők Német Központi Szövetségének (ZVDH) ajánlásait és utasításait.
Megfelel a Tetőfedők Német Központi Szövetségének (ZVDH) UDB/USB osztályra vonatkozó termékadatlapjának
Használja légáteresztő (UDB) és nem légáteresztő alátétfóliaként (USB)
A WÜTOP Trio UV 2SK típus használható légzáró alátétfóliaként
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!