Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV® használatával
Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV<SUP>®</SUP> használatával - 1
Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV<SUP>®</SUP> használatával - 2
Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV<SUP>®</SUP> használatával - 3
Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV<SUP>®</SUP> használatával - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV® használatával

ZEBRA® professzionális minőségű szerszám, mélyen hajlított a nehezen megközelíthető helyekhez, széles méretválasztékban

Olvassa el a cikk leírását

21 kiszerelésben kapható
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
Ergonomikus kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához


  • A kettős csillagkulcs mélyen, 18°-ban döntött a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

  • A kialakítás időt és energiát takarít meg


Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű


  • A kettős csillagkulcs megfelel a DIN 838/ISO 3318 szabványnak

  • Bevált króm-vanádium acélból

  • Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson

  • A csillagoldalak is polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit