Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mechanikus nyomatékkulcs 3/4"
Nagyon hosszú nyomatékkulcs, jobbos/balos meghúzáshoz átkapcsolható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Masszív acélszerkezet
- Könnyű és precíz beállítás a fogantyú elforgatásával
- A beállított nyomaték elérése esetén hallható és érezhető visszajelzés meggátolja a túlhúzást
- Átváltható a jobb és bal oldali meghúzás között
- A nagyon hosszú kialakítás rendkívül hatékony munkavégzést tesz lehetővé
- Mérési pontosság: +/- 4% a DIN EN ISO 6789:2003 előírásai szerint, tanúsítvánnyal
Ideális a nagy forgatónyomatékot igénylő alkalmazásokhoz, mint például a gépészet, nehézipar, nagy járművek és gépek karbantartása és építése.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!