Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi elhelyező szerszám
A Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8–M16) és W-FAZ rögzítődübel gyors és kényelmes bekalapálásához fúrókalapáccsal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Standard SDS-plus hajtószár az egyszerű használat érdekében
Minden SDS-plus hajtószárral rendelkező Würth fúrókalapáccsal kompatibilis
- Különösen alkalmas a gazdaságos, ömlesztett beszerelésekhez
- Egyenletes, optimális teherátadás – minimális behelyezési erő
- Kúpos rögzítés, amely tökéletesen illeszkedik a rögzítődübel csatlakozómenetéhez a dübel elegáns, középponti behelyezéséhez
- Rövidebb behelyezési idő
- Fej feletti és nehezen megközelíthető helyeken történő beszereléshez is ideális (pl. korlátok/függesztett csövek)
- A kiváló minőségű acél hosszú élettartamot biztosít
| Használható dübelek | ||
| Termékleírás | Megnevezés | Méretek |
| 02,5 | Fixanker, W-FAZ/S | M8 - M16 |
| 02,6 | Fixanker, W-FAZ/A4 | M8 - M16 |
| 11,1 | Fixanker, W-FA/S | M8 - M16 |
| 11,1 | Fixanker, W-FA/tűzihorganyzott acél | M8 - M16 |
| 11.2 | Fixanker, W-FA/A4 | M8 - M16 |
| A HCR horgonyok egyedi megrendeléssel rendelhetők | ||
- M8–M16 méretű dübelekhez használható
- Az elhelyező eszköz SDS-plus hajtószár segítségével csatlakoztatható a Würth ütvefúróhoz
- Helyezze az elhelyező szerszámot a rögzítődübel menetére, majd mechanikus módon helyezze be a dübelt az előfúrt és tisztított furatba
- A dübel nyomatékkulcs segítségével, a meghatározott nyomaték alkalmazásával rögzíthető (lásd a dübelre vonatkozó tájékoztatást)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!