Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Maszkolószalag-lecsévélő tépőéllel
Maszkolószalag-lecsévélő tépőéllel - 1
Maszkolószalag-lecsévélő tépőéllel - 2
Maszkolószalag-lecsévélő tépőéllel - 3
Maszkolószalag-lecsévélő tépőéllel - 4
Maszkolószalag-lecsévélő tépőéllel - 5
Maszkolószalag-lecsévélő tépőéllel - 6
Maszkolószalag-lecsévélő tépőéllel - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Maszkolószalag-lecsévélő tépőéllel

Professzionális kézi adagoló a maszkolószalag és az azt rögzítő ragasztószalag egyszerű, gyors és egyidejű felhelyezéséhez
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
Rendkívül sokoldalúan feltehető vele a védőburkolat


  • A ragasztószalag és a takarópapír igény szerint kombinálható

  • Különböző ragasztószalag és a takarópapír szélességekhez


Robusztus szerkezet


  • Kiváló minőségű fémház és műanyag fogantyú

  • Hosszú élettartamú, speciális késsel szerelt cserélhető tépősín
Megjegyzés

Amikor az eszköz nincs használatban, vagy szerelés alatt a sérülések elkerülése érdekében a kés élvédőjét fenn kell hagyni. Takarópapír max. szélessége 300 mm, a ragasztószalagé 50 mm.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.