Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Maszkolószalag-lecsévélő tépőéllel
Professzionális kézi adagoló a maszkolószalag és az azt rögzítő ragasztószalag egyszerű, gyors és egyidejű felhelyezéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül sokoldalúan feltehető vele a védőburkolat
- A ragasztószalag és a takarópapír igény szerint kombinálható
- Különböző ragasztószalag és a takarópapír szélességekhez
Robusztus szerkezet
- Kiváló minőségű fémház és műanyag fogantyú
- Hosszú élettartamú, speciális késsel szerelt cserélhető tépősín
Amikor az eszköz nincs használatban, vagy szerelés alatt a sérülések elkerülése érdekében a kés élvédőjét fenn kell hagyni. Takarópapír max. szélessége 300 mm, a ragasztószalagé 50 mm.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Festési munkáknál takarásra, pl. az ablakpárkányok védelméhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!