Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Marósablon készlet
Marósablon és négy sablonbetét 14 mm-es nút marásához nehezen hozzáférhető gerendakötések számára.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Könnyen használható és nagyon strapabíró
Anyag: műanyag
A sablon épsége érdekében ütközővel rendelkező megfelelő marógépet (cikksz. 0612 208 203) kell használni
Marási segédeszköz nút készítésére nehezen hozzáférhető gerendakötésekhez.
- Válassza ki a sablonbetétet (90 mm, 125 mm, 150 mm vagy 190 mm méretű) és helyezze be a sablontartóba. Rögzítse a betétet metrikus csavarokkal.
- Jelölje be a marási helyzetet a mestergerendán
- Tegye fel a sablont a mestergerendára, igazítsa be, majd rögzítse a helyén 2 db ASSY imbuszcsavarral, d = 5 mm
- Állítsa be a felsőmarót 14 mm marási mélységre
- Végezze el a süllyesztés kimarását
- Távolítsa el a sablont
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!