Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Mágneses tartó Ergopower LED munkalámpához

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Mágneses tartó Ergopower LED munkalámpához
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
Hosszúság x Szélesség x Magasság


255 x 64,5 x 51 mm



Csavarfurat mérete:


M8



Mágnes egységenkénti darabszáma:


4 db



Mágneses erő:


96 N



Terhelhetőség súlya (függőleges):


5 kg

Megjegyzés

M8 furat