Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mágneses magfúrógép MKB 35
Kompakt és nagy teljesítményű elektromágneses magfúrógép max. 35 mm átmérőjű furatokhoz, biztonsági övvel, hűtőközeg-tartállyal és imbuszkulccsal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Különösen biztonságos
Az elektromágnes segítségével a gép könnyen és biztonságosan rögzíthető a fém munkadarabokhoz.
Könnyű és erős
A gép alkalmas az építési területek zord körülményeire, és a kis önsúlya megkönnyíti a szállítást.
Kényelmesen és könnyen használható
Az 5 méteres PUR tápkábelnek köszönhetően nem szükséges hosszabbítókábellel dolgozni. Rugalmas alacsony hőmérsékleten, külső hatásokkal szemben védett, nagyon robusztus.
Használatra kész
Az előszerelt csillagfogantyúval a gép azonnal használható. Nincs szükség hosszú szerelési időre.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!