Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Mágneses derékszög
Mágneses derékszög - 1
Mágneses derékszög - 2
Mágneses derékszög - 3
Mágneses derékszög - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Mágneses derékszög

Mágneses szögrögzítő gyors megtartáshoz és rögzítéshez a forrasztási és hegesztési munkák során, valamint segédeszközként

  • Hosszúság: 96 mm
  • Szélesség: 64 mm

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Hosszúság Szélesség Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0691180
96 mm 64 mm
1 db
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
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
  • Lapos, hajlított vagy kerek fémkomponensek pontos illesztése

  • Helyettesíti a „segítőt” összeszerelés során, így költséget és munkaidőt takarít meg

  • Oldalra hajtással egyszerűen eltávolítható

  • A mágneses szögrögzítő a különböző szögeket kínálja: 30°, 45°, 75° és 90° (lásd az ábrát). Egyéb opciók: 105°, 120° és 180°