Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Magfúró DS 350
Gyémánt magfúró állvánnyal vezetett nedves és száraz fúráshoz betonban, vasbetonban és falazatban való használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A felhasználóbarát védelem és a hordozófogantyú biztosítja a kényelmes szállítást és a gép megfelelő védelmét
- Tökéletes munkavégzés minden jóváhagyott fúrófejjel, köszönhetően a 3 fokozatú sebességváltóval és többszínű LED terhelésjelzővel rendelkező nagy teljesítményű motornak
- A finomindítás funkció 10 másodpercig csökkenti a sebességet, így a felületek fúrása sokkal könnyebb
- A személyes biztonságot a beépített PRCD-S megszakító teszi lehetővé
- A vízellátás folyamatos vizuális ellenőrzése nedves fúrás közben, a mellékelt vízáramlás-jelzővel ellátott tömlővégnek köszönhetően
- Hosszabb élettartam a túlterhelés elleni elektronikus védelem miatt, mivel túlterhelés esetén a motor fordulatszámát az elektronika hat alkalommal lecsökkenti
- A lüktető teljesítménycsökkentés és a LED-ek optikai jelzése figyelmezteti a kezelőt. Ezután a szerszám automatikusan kikapcsol a motor védelme érdekében. A termikus védelmen alapuló funkcióval ellentétben azonban a fúrógép azonnal újra bekapcsolható
- Fúróállvánnyal vezetett nedves fúrás vasalt és vasalatlan betonban; mennyezetekben, falakban és padlókban való használatra is
- Fúróállvánnyal vezetett száraz fúrás agyagtéglában, perforált téglában, klinkertéglában, mészhomok téglában és gázbetonban; mennyezetekben, falakban és padlókban való használatra is
- Nyílások házcsatlakozókhoz
- Csatornák csövekhez, kábelekhez és elektromos vezetékekhez
- Szellőzőnyílások és perforált lyukak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!