Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Magfúró, DS 180-T
Gyémánt magfúró kézi vezetésű, vagy állvánnyal vezetett nedves fúráshoz betonban, vasbetonban és falazatban való használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A T-nyéllel ellátott alumínium ház optimális súlyeloszlást biztosít kézi vízszintes fúráshoz
- Tökéletes munkavégzés minden jóváhagyott fúrófejjel, köszönhetően a 3 fokozatú sebességváltóval és többszínű LED terhelésjelzővel rendelkező nagy teljesítményű motornak
- A finomindítás funkció 10 másodpercig a felére csökkenti a sebességet, így a felületek fúrása sokkal könnyebb
- A személyes biztonságot a beépített PRCD-S megszakító teszi lehetővé
- Különböző fúrókorona befogók használhatók, mivel a géporsó egy 1/2″-os belső menetes és egy 1 1/4″-os külső menetes kombinált szerszámbefogóval rendelkezik
- A vízellátás folyamatos vizuális ellenőrzése nedves fúrás közben, a mellékelt vízáramlás-jelzővel ellátott tömlővégnek köszönhetően
- Hosszabb élettartam a túlterhelés elleni elektronikus védelem miatt, mivel túlterhelés esetén a motor fordulatszámát az elektronika hat alkalommal lecsökkenti
- A lüktető teljesítménycsökkentés és a LED-ek optikai jelzése figyelmezteti a kezelőt. Ezután a motor automatikusan kikapcsol a motor védelme érdekében. A termikus védelmen alapuló funkcióval ellentétben azonban a fúrógép azonnal újra bekapcsolható
Kézi vezetésű, vagy állvánnyal vezetett nedves fúrás vasalt és vasalatlan betonban
Kézi vezetésű, vagy állvánnyal vezetett száraz fúrás téglában, perforált téglában, klinkertéglában, mészhomok téglában és gázbetonban
Áttörő furatok vízvezeték-szerelési és elektromos alkalmazásokban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!