- Szénacél hegesztéséhez
- Védőgáz: CO2, Ar-CO2 keverék és Ar-O2 keverék (EN ISO 14175)
Besorolások:
- AWS A 5.18 ER 70S-6
- EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
- EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
- EN ISO 14341-A: G 46 3 M14 3Si1
Tanúsítvány:
TÜV 18687
Mechanikai jellemzők: G46 4 M21 3Si1:
- Szakítószilárdság: Rm 530–680 MPa
- Folyáshatár: Rs ≥ 460 MPa
- Nyúlás: A5d ≥ 20,0%
- Rugalmasság -40 °C esetén: Kv ≥ 47 J
Mechanikai jellemzők: G42 2 C1 3Si1:
- Szakítószilárdság: Rm 500–640 MPa
- Folyáshatár: Rs ≥ 420 MPa
- Nyúlás: A5d ≥ 20,0%
- Rugalmasság -20 °C esetén: Kv ≥ 47 J
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!