Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hegesztőhuzal SG2
CO2 hegesztőhuzal ötvözött és ötvözetlen acél hegesztéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
EN 440 és G38 2M G3 Si1 szerinti osztályozás.
Használható különböző anyagok hegesztéséhez, pl. normál acélhoz (ST 37-ST52.3), hajóépítési acélanyaghoz (A-B-DC-AH), kazánlemezekhez (H1-HIV), acélcsövekhez (ST36, 4-ST45, 4-ST35,8), különleges acélhoz (Corten-patina) és finomszemcsés acélhoz (vastagság max. 700N/mm²).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!