Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
MIG/MAG kábelcsomag, ML 15 AK – 4 méter
Léghűtéses, BIKOX kábelcsomaggal és KZ-2 központi csatlakozóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Minden készülékgyártáshoz, járműgyártáshoz, gépgyártáshoz és acélszerkezethez ideális
- Optimális kezelhetőség az ergonomikusan kialakított fogantyúrendszernek köszönhetően
- Az eredeti BIKOX kábelcsomag rendkívül rugalmas, kompakt, strapabíró és hosszú élettartamú
- A kábelcsomag egy „Euro-csatlakozónak” is nevezett központi csatlakozórendszerrel rendelkezik
- Terhelhetőség: 180 A CO2; 150 A M21 kevert gáz az EN 439 szerint, 60%-os időzítő
- Min./max. a következő huzalátmérőhöz: 0,6–1 mm
- Max. a következő huzalátmérőhöz: 1 mm
Az ML 15 részei a hasonló kialakítású egyéb modellekhez is használhatók; bővebb információkért lásd a méretezett ábrákat.
Ideális fém- és acélszerkezetek építéséhez és a mezőgazdasági ipar területén.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!