Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
MIG/MAG tömlőcsomag MB 15 AK
Léghűtéses, Bikox tömlőcsomaggal és KZ-2 központi csatlakozóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bármilyen berendezéshez, járműhöz, géphez és acélszerkezethez ideális
Optimális kezelhetőség az ergonomikusan kialakított fogantyúrendszernek köszönhetően
Az eredeti Bikox tömlőcsomag rendkívül rugalmas, kompakt, strapabíró és hosszú élettartamú
A tömlőcsomag egy „Euro-csatlakozónak” nevezett központi csatlakozórendszerrel rendelkezik
Terhelhetőség:
180 A CO2; 150 A M21 kevert gáz az EN 439 szerint, 60%-os időzítő
Szállítási terjedelem:
Egy-egy darab nyomógomb, hegesztőpisztoly nyak, gázterelő-tartó, 0,8 mm átmérőjű érintkezőfúvóka, 1 mm-es alumínium huzal érintkezőfúvóka, kúpos gázterelő, hengeres gázterelő, ponthegesztő gázterelő, rögzítőrugó
Az MB 15 részei a hasonló kialakítású egyéb modellekhez is használhatók; bővebb információkért lásd a méretezett ábrákat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!