Léghűtéses, BIKOX® tömlőkészlettel és KZ-2 központi csatlakozóval
Ideális berendezésekhez, járművekhez, gépekhez és acélszerkezetes építéshez
- Az ergonomikusan tervezett fogantyúrendszernek köszönhetően optimálisan kezelhető
- Az eredeti BIKOX® tömlőkészlet nagyon flexibilis, kompakt, robusztus és hosszú élettartamú
- A tömlőkészleteknek központi csatlakozórendszerük van, melyet „Euro-csatlakozó”-nak is neveznek
- Alkalmas MM 230/MM 350/CuSi 150 rendszerekhez
Tömlőkészlet 1 mm átmérőjű érintőcsúccsal felszerelve
Az EN 60974-7 előírásai szerint
Töltetek: 360A CO2; 320A kevert gáz, M21 a DIN EN 439 szerint
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!